Slibelærred (A), blå, normal KK 24, 230×280 mm, Korn: 40

Art.-nr.: 556800 40
Kopier
Pris pr. 1 styk (DKK 117,50 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    7,52  DKK / 1 styk
    (DKK 117,50 / 1 Square metre)
  • fra 50 styk
    6,29  DKK / 1 styk
    (DKK 98,28 / 1 Square metre)
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: A

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KK24
Slibemiddel Normalkorund
Slibemiddelforkortelse A
Korn 40
Finhedsgrad grov
Slibeblad, bredde 280 mm
Slibeblad, længde 230 mm
Producentbetegnelse KK 24
Produkttype Slibelærred

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 556800 40
Kopier
EAN/GTIN 4018875000755
Kopier
Producentnummer 700075
Kopier
Producent VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
passer til / [m/min]
 
Stål < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
 
Stål < 1400 N/mm²
passer til / [m/min]
 
Stål < 55 HRC
passer til / [m/min]
 
Stål < 60 HRC
passer til / [m/min]
 
Stål < 67 HRC
passer til / [m/min]
 
INOX
passer til / [m/min]
 
Ti
passer til / [m/min]
 
GG (G)
passer til / [m/min]
 
CuZn
passer til / [m/min]
 
Kunststof, GFK
passer til / [m/min]
 
Træ
passer til / [m/min]
 
Lak
passer til / [m/min]
 
Uni
passer til / [m/min]
 
tør
passer til / [m/min]
 

Betegnelse

Udførelse:

Tætvævet, robust og yderst fleksibelt bomuldsstof (olie- og petroleumsfast) med jævnt fordelt, kunstharpiksbundet normalkorund (A). Ideel tilpasning til emnets geometri. Danner ikke frynser, højeste slibeydelse og lang standtid. Arkstørrelse 230×280 mm.
Type VSM KK 24: Blåt stof, slibelærred til normal belastning til en fornuftig pris.

Anvendelse:

Universelt anvendeligt, overvejende til håndslibning (gummislibeklods se nr. 557600).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter