HCP 153-IQ IC908 Selvcentrerende borehoveder til DCN-bor til bearbejdning af stål og støbejern (ISO-P og ISO-K).

Art.-nr.: 5567979
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAMIQ
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5567979
EAN/GTIN 7291075334289
Producentnummer 5567979
L-nummer L24050 266

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 15,3 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 15,0, vinkel, 1. trin (SIG) 137 grader

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 30 grader
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,69 mm
  • Skærediameter (DC) 15,3 mm
  • Funktionel længde (LF) 4,85 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 15,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 8,73 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 137 grader
  • Punktlængde (PL) 3,88 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAMIQ" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven