HCP 116-IQ IC908 Selvcentrerende borehoveder til DCN-bor til bearbejdning af stål og støbejern (ISO-P og ISO-K).

Art.-nr.: 5567950
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SUMOCHAMIQ
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5567950
EAN/GTIN 7291075334005
Producentnummer 5567950
L-nummer L24050 223

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 11,6 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 11,0, vinkel, 1. trin (SIG) 139 grader

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 30 grader
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,52 mm
  • Skærediameter (DC) 11,6 mm
  • Funktionel længde (LF) 3,85 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 11,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,6 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 139 grader
  • Punktlængde (PL) 2,75 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAMIQ" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven