Slibelærred (A) robust, yderst fleksibelt, 230×280 mm, Korn: 40

Art.-nr.: 556790 40
(DKK 154,84 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    9,91  DKK / styk
    (DKK 154,84 / 1 Square metre)
  • fra 50 styk
    8,27  DKK / styk
    (DKK 129,22 / 1 Square metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.077 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Korund
Slibemiddelforkortelse A
Korn 40
Finhedsgrad grov
Slibeblad, bredde 280 mm
Slibeblad, længde 230 mm
Produkttype Slibelærred

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 556790 40
EAN/GTIN 4045197808431
Producentnummer 556790 40

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Tætvævet, robust og yderst fleksibelt bomuldsstof (olie- og petroleumsfast) med jævnt fordelt, kunstharpiksbundet normalkorund (A). Ideel tilpasning til emnets geometri. Danner ikke frynser, højeste slibeydelse og lang standtid. Arkstørrelse 230×280 mm.
Meget robust og højfleksibelt slibevæv (olie- og petroleumssikkert). Tilpasser sig ideelt til emnets geometri. Kan rives med ren kant og lige med tråden i længderetning, uden at frynse.

Anvendelse:

Universelt anvendeligt, overvejende til håndslibning (gummislibeklods se nr. 557600).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven