FCP 254 IC908 Flade borehoveder til DCN-bor, til bearbejdning af kulstofstål og legeret stål (ISO P)

Art.-nr.: 5567742
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5567742
EAN/GTIN 7291075298994
Producentnummer 5567742
L-nummer L24050 925

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 25,4 mm, skæreindsatsens størrelseskode (SSC) 25,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader, fræserlængde (LPR) 11,3 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 60 grader
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,4 mm
  • Skærediameter (DC) 25,4 mm
  • Funktionel længde (LF) 9,4 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 25,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 10,1 mm
  • Pilotbordiameter (PDD) 7,54 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 1,9 mm
  • Krave længde (LPR) 11,3 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven