ICP 284 IC908 Borehoveder til DCN-bor

Art.-nr.: 5567677
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5567677
EAN/GTIN 7291075249439
Producentnummer 5567677
L-nummer L24050 878

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 28,4 mm, skærepladens størrelseskode (SSC) 28,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 28,4 mm
  • Funktionel længde (LF) 11,9 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 28,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 16,22 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 4,32 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle