WNMG 06T308-M3P IC8250 Dobbeltsidede trigon-platter til medium bearbejdning af stål

Art.-nr.: 5567518
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5567518
EAN/GTIN 7291075329216
Producentnummer 5567518
L-nummer L23950 1208

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/afstikning, spånformer M3P, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærlængde (L) 6,52 mm, diameter indercirkel (IC) 9,52 mm, skærtykkelse (S) 3,97 mm

Egenskab:

  • Spanformer M3P
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Kantlængde (L) 6,52 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,97 mm
  • Maksimal fremføring 0,5 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,15 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven