TNMX 220712-M4PW IC8250 Dobbeltsidet trekantet platter med spiralformet skærekant og wiper-geometri til høj metalfjernelse ved bearbejdning af stål

Art.-nr.: 5567455
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELITURNLD
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5567455
    EAN/GTIN 7291075320534
    Producentnummer 5567455
    L-nummer L23950 1738

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - Drejning/notning, Chipformer HTW, Hjørneradius (RE) 1,2 mm, Skærekantlængde (L) 22 mm, Diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, Skærepladetykkelse (S) 7,4 mm

    Egenskab:

    • Spanformer HTW
    • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
    • Kantlængde (L) 22 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
    • Monteringshuldiameter (D1) 5,15 mm
    • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 7,4 mm
    • Maksimal fremføring 0,6 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 3 mm
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,35 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "HELITURNLD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven