TNMX 220712-M4MW IC807 Dobbeltsidede trekantede platter med høj spiralformet skærekant til høj metalfjernelse i rustfrit stål

Art.-nr.: 5567451
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELITURNLD
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5567451
    EAN/GTIN 7291075320664
    Producentnummer 5567451
    L-nummer L23950 1722

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - drejning/notning, spåndanner HMW, hjørneradius (RE) 1,2 mm, skærlængde (L) 22 mm, diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 7,94 mm

    Egenskab:

    • Spanformer HMW
    • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
    • Kantlængde (L) 22 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
    • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 7,94 mm
    • Maksimal fremføring 0,5 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 3 mm
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,18 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "HELITURNLD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven