ICM 167 IC907 Borehoveder til DCN-bor

Art.-nr.: 5567180
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produkttype Skæreforsats til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5567180
    EAN/GTIN 7291075246308
    Producentnummer 5567180
    L-nummer L24050 509

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 16,7 mm, skærsæde størrelseskode (SSC) 16,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

    Egenskab:

    • Skærediameter (DC) 16,7 mm
    • Funktionel længde (LF) 6,75 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 16,0
    • Skæreskærets tykkelse (s) 9,3 mm
    • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
    • Punktlængde (PL) 2,55 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven