• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

ICM 127 IC907 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO M and ISO S Materials

Art.-nr.: 5567153
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5567153
EAN/GTIN 7291075246070
Producentnummer 5567153
L-nummer L24050 439

Betegnelse

Kuvaus:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 12.7 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 12.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Tunnus:

  • Cutting Diameter (DC) 12.7 mm
  • Functional Length (LF) 5.06 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 12.0
  • Insert Thickness (S) 7 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.94 mm

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven