VCMT 110304-SM IC6015 Rombiske, positive 35° platter med 7° frigangsvinkel til for- og efterbearbejdning af bløde emnematerialer og eksotiske legeringer.

Art.-nr.: 5566996
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5566996
    EAN/GTIN 7291075105926
    Producentnummer 5566996
    L-nummer L23950 642

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - drejning/boring, spåndanner SM, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærlængde (L) 11,1 mm, diameter indercirkel (IC) 6,35 mm, skærtykkelse (S) 3,18 mm

    Egenskab:

    • Spanformer SM
    • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
    • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
    • Kantlængde (L) 11,1 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
    • Monteringshuldiameter (D1) 2,9 mm
    • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 3,18 mm
    • Maksimal fremføring 0,24 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 0,5 mm
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,07 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven