VCMT 160412-F3P IC8150 Rhombic 35° vendeskær med 7° frigangsvinkel til for- og efterbearbejdning af stål

Art.-nr.: 5566901
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5566901
EAN/GTIN 7291075338485
Producentnummer 5566901
L-nummer L23950 463

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/notning, Chipformer F3P, Hjørneradius (RE) 1,2 mm, Skærekantlængde (L) 16,6 mm, Diameter indercirkel (IC) 9,52 mm, Skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer F3P
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Kantlængde (L) 16,6 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,8 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 4,4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,34 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,14 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,09 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven