VCMT 110308-F3P IC8250 Rhombic 35° vendeskær med 7° frigangsvinkel til for- og efterbearbejdning af stål

Art.-nr.: 5566896
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5566896
EAN/GTIN 7291075338447
Producentnummer 5566896
L-nummer L23950 441

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner F3P, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærekantlængde (L) 11,1 mm, diameter indvendig cirkel (IC) 6,35 mm, skærepladetykkelse (S) 3,18 mm

Egenskab:

  • Spanformer F3P
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Kantlængde (L) 11,1 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,7 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 2,8 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,18 mm
  • Maksimal fremføring 0,28 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,13 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,07 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven