CCMT 09T308-F3P IC8150 Rhombic 80° drejeindsatse med 7° frigangsvinkel til for- og efterbearbejdning af stål

Art.-nr.: 5566858
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5566858
EAN/GTIN 7291075338058
Producentnummer 5566858
L-nummer L23950 1668

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner F3P, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærekantlængde (L) 9,7 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 3,97 mm

Egenskab:

  • Spanformer F3P
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Kantlængde (L) 9,7 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 4,4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,97 mm
  • Maksimal fremføring 0,32 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,15 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,08 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere