Slibelærred, håndpuder rulle med 60 stk. Multiflex 280

Art.-nr.: 556150 280
Sæt pris 60 styk (DKK 383,67 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
294 styk på lager

Vælg variant og styktal

Fiberstruktur Stykpris inkl. Moms
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kornstørrelsessammenligning 280 - 360
Finhedsgrad mellemfin
Fiberstruktur 280
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Bredde 100 mm
Længde 200 mm
Udførelse A Very Fine
3M-navn MX
Farve purple
Produkttype Slibefiberpude

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 556150 280
EAN/GTIN 3134375383271
Producentnummer 07521

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Syntetisk nylonfiber med kunstharpiksbundne slibekorn.
Håndpuder af fleksibelt og aggressivt slibefiber.

Fordel:

  • Tilpasser sig emnets form.
  • Den åbne struktur forhindrer tilstopning og nedsætter varmeudviklingen.
  • Ensartet reproducerbar finish.
  • Til tør og våd anvendelse.
  • Fri for korrosionsfremkaldende bestanddele.

Anvendelse:

Til manuel rengøring og finish, ideel erstatning til ståluldprodukter.
Middel/middelfin: Kan anvendes universalt til fjernelse af flyverust, lettere snavs, misfarvning; til genopslibning af forslebne eller børstede overflader eller til affedtning og rengøring før lakering.

Leveringsomfang:

Rulle med 60 stk. perforerede håndpuder til afrivning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven