{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kornstørrelsessammenligning | 240 - 280 | |
Finhedsgrad | middel | |
Fiberstruktur | 220 | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Rullebredde | 100 mm | |
Rullelængde | 10 m | |
Udførelse | A Fine | |
Farve | grøn | |
Produkttype | Slibefiberrulle |
Artikelnummer | 556110 220 | |
EAN/GTIN | 4045197557278 | |
Producentnummer | 556110 220 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Slibefiberrulle, 100 mm×10 m, Fiberstruktur: 220
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
146 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
152 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
146 styk på lager
|
|
Udførelse | A Fine | A Fine | A Fine |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Farve | grøn | grøn | rød |
Rullebredde | 100 mm | 115 mm | 115 mm |
Rullelængde | 10 m | 10 m | 10 m |
Fiberstruktur | 220 | 220 | 220 |
Produkttype | Slibefiberrulle | Slibefiberrulle | Slibefiberrulle |