CCMT 09T308-M3M IC6025 Rhombic 80° platter med 7° frigangsvinkel til bearbejdning af rustfrit stål og stål med lavt kulstofindhold

Art.-nr.: 5560530
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5560530
    EAN/GTIN 7291075306569
    Producentnummer 5560530
    L-nummer L23950 1453

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - drejning/afstikning, spåndanner M3M, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærets længde (L) 9,7 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 3,97 mm

    Egenskab:

    • Spanformer M3M
    • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
    • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
    • Kantlængde (L) 9,7 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
    • Monteringshuldiameter (D1) 4,4 mm
    • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 3,97 mm
    • Maksimal fremføring 0,3 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 0,8 mm
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,1 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven