Slibefiberpude 280

Art.-nr.: 556000 280
(DKK 510,86 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    17,88  DKK / styk
    (DKK 510,86 / 1 Square metre)
  • fra 20 styk
    14,90  DKK / styk
    (DKK 425,71 / 1 Square metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.227 styk på lager

Vælg variant og styktal

Fiberstruktur Stykpris inkl. Moms
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kornstørrelsessammenligning 280 - 360
Finhedsgrad mellemfin
Fiberstruktur 280
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Bredde 158 mm
Længde 224 mm
Udførelse A Very Fine
3M-navn CF-HP
Farve rød
Produkttype Slibefiberpude

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 556000 280
EAN/GTIN 3134375235686
Producentnummer OLD07447

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Syntetisk nylonfiber med kunstharpiksbundne slibekorn.

Fordel:

  • Tilpasser sig emnets form.
  • Den åbne struktur forhindrer tilstopning og nedsætter varmeudviklingen.
  • Ensartet reproducerbar finish.
  • Til tør og våd anvendelse.
  • Fri for korrosionsfremkaldende bestanddele.

Anvendelse:

Kan anvendes med hånden, slibeklods nr. 556020 eller på rystepudser.
Middel/middelfin: Kan anvendes universalt til fjernelse af flyverust, lettere snavs, misfarvning; til genopslibning af forslebne eller børstede overflader eller til affedtning og rengøring før lakering.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Slibefiberpude  280

Slibefiberpude 280

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.227 styk på lager
Fra 1  stk.
17,88  DKK
(DKK 510,86 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
Fra 20  stk.
14,90  DKK
(DKK 425,71 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.214 styk på lager
Fra 1  stk.
15,79  DKK
(DKK 451,14 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
13,19  DKK
(DKK 376,86 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
Udførelse A Very Fine A Very Fine
Bredde 158 158
Farve rød rød
Kornstørrelsessammenligning 280 ;360 280 ;360
Længde 224 224
Fiberstruktur 280 280
Produkttype Slibefiberpude Slibefiberpude

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven