Slibefiberpude 1000

Art.-nr.: 555995 1000
(DKK 451,14 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    15,79  DKK / styk
    (DKK 451,14 / 1 Square metre)
  • fra 10 styk
    13,19  DKK / styk
    (DKK 376,86 / 1 Square metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager

Vælg variant og styktal

Fiberstruktur Stykpris inkl. Moms
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kornstørrelsessammenligning 600 - 1.000
Finhedsgrad meget fin
Fiberstruktur 1.000
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Bredde 158 mm
Længde 224 mm
Udførelse S Ultra Fine
Farve grå
Produkttype Slibefiberpude

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 555995 1000
EAN/GTIN 4062406300852
Producentnummer 555995 1000

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Syntetisk nylonfiber med kunstharpiksbundne slibekorn.
Højeffektflis med ekstremt tæt kornfordeling ind til fibermaterialets dybde. Den innovative fleeceopbygning muliggør en aggressiv slibeeffekt, maksimal standtid uden tilstopning og et endnu mere ensartet slibebillede.

Fordel:

  • Tilpasser sig emnets form.
  • Den åbne struktur forhindrer tilstopning og nedsætter varmeudviklingen.
  • Ensartet reproducerbar finish.
  • Til tør og våd anvendelse.
  • Fri for korrosionsfremkaldende bestanddele.

Anvendelse:

Kan anvendes med hånden, slibeklods nr. 556020 eller på rystepudser.
Fin/meget fin: Til rengøring af sarte overflader, til udbedring af mindre ridser i metaller. Også velegnet til fin/meget fin mattering af stål og jernfrie metaller.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven