Slibefiberringe, sæt, 3 dele (A), til satinering mellemfin 200 mm

Art.-nr.: 555765 200
Sæt pris 3 styk (DKK 202,64 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager

Vælg variant og styktal

Ring-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Ring-⌀ 200 mm
Ringbredde 25 mm
Borings-⌀ 20 mm
Reduceringsring-⌀ 14 mm; 16 mm
Produkttype Slibefiberring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 555765 200
EAN/GTIN 4013349627933
Producentnummer L065681652

Betegnelse

Udførelse:

Unipol® slibefiberringene er viklet omkring en metalkerne; sættet indeholder tre ringe.

Anvendelse:

Mellemfin slibefiber (ca. korn 180), til efterslibning af slebne eller børstedeoverflader, til satinering (rensedybde Rt ca. 3 µm).
Slibefiberringe kan fastspændes i vilkårligt antal og vilkårlig bredde.

Bemærk:

Spændedorner til slibefiberringe, se nr. 555785.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven