Slibefiberringe, sæt, 3 dele (A), til rengøring og mattering grov 100 mm

Art.-nr.: 555760 100
Sæt pris 3 styk (DKK 64,32 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
113 styk på lager

Vælg variant og styktal

Ring-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Ring-⌀ 100 mm
    Ringbredde 25 mm
    Borings-⌀ 20 mm
    Reduceringsring-⌀ 10 mm; 14 mm; 16 mm
    Produkttype Slibefiberring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 555760 100
    EAN/GTIN 4013349627957
    Producentnummer L065681600

    Betegnelse

    Udførelse:

    Unipol® slibefiberringene er viklet omkring en metalkerne; sættet indeholder tre ringe.

    Anvendelse:

    Slibefiberringe kan fastspændes i vilkårligt antal og vilkårlig bredde.
    Egnet til alle metaller (INOX, stål, aluminium, messing), kunststoffer, træ og keramik. Grov og aggressiv slibefiber (ca. korn 100) til fjernelse af flyverust og overfladesnavs. Til afrensning af gammel maling, lak, kunststof og gummidele, til satinering af dekorative metaloverflader (rensedybde Rt ca. 3,5 − 4 µm).

    Bemærk:

    Spændedorner til slibefiberringe, se nr. 555785.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven