Poleresortiment, 9 dele, med pasta og spændedorn⌀ 6 mm Unipol® 100 mm

Art.-nr.: 555750 100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager

Vælg variant og styktal

Ring-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Ring-⌀ 100 mm
Borings-⌀ 10 mm
Produkttype Stofring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 555750 100
EAN/GTIN 4013349602022
Producentnummer L008011105

Betegnelse

Udførelse:

Poleresortiment ⌀ 100 mm med sisal-kludring og hver 2 ringe med polerefiber-klud til de tre poleretrin - forpolering, jævning og højglanspolering (finpolering). Tre afstemte polerpastatyper (str. BROWN, WHITE og BLUE). Med polerevejledning.
Leveres med spændedorn ⌀ 6 mm (til boremaskine hhv. fleksibel aksel).

Anvendelse:

Egnet til alle metaller (INOX, stål, aluminium, messing).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven