Slibevifter (A) 15X10 mm

Art.-nr.: 555035 15X10
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    49,62  DKK / styk
  • fra 10 styk
    41,35  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
130 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hoved-⌀×hovedbredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Korund-slibekorn (A)
Slibemiddelforkortelse A
Skaft-⌀ 6 mm
Samlet længde 100 mm
maks. omdrejningstal 18.000 min-1
Produkttype Slibevifter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 555035 15X10
EAN/GTIN 4027497608836
Producentnummer A2205015106150001

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Lamelformet element om værktøjets akse. Påsatte lameller med lim på endefladen.

Anvendelse:

Afgratning af boringer, tværboringer og indvendige flader i rør. Slibelamellerne tilpasser sig til emnets diameter. Radial anvendelse.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven