Lamelslibevifte (A), korn 150, Hoved-⌀×hovedbredde: 60X40mm

Art.-nr.: 555030 60X40
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    49,71  DKK / styk
  • fra 10 styk
    41,41  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
460 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hoved-⌀×hovedbredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Grinding medium code: A

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Abrasive media Korund-slibekorn (A)
Grinding medium code A
Korn 150
Hoved-⌀ 60 mm
Hovedbredde 40 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Anbefalet omdrejningstal 8.000 min-1
maks. omdrejningstal 12.000 min-1
Produkttype Slibevifter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 555030 60X40
EAN/GTIN 4045197241290
Producentnummer 555030 60X40
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Lamelformet element om værktøjets akse.
Kopformet lamelplacering omkring værktøjets aksel med tilbagetrukket kerne. Skaft-⌀ 6 mm.

Anvendelse:

Overvejende til finslibe- og polerearbejde på store radier inden for værktøjs- og formkonstruktion, ved beholder- og apparatkonstruktion. Slibelamellerne tilpasser sig til emnets konturer.
Særligt egnet til ende- og periferislibning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven