• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Slibevifter Fiber (SiC), middel, Hoved-⌀×hovedbredde: 40X20mm

Art.-nr.: 554972 40X20
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    34,10  DKK / styk
  • fra 10 styk
    28,48  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
206 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hoved-⌀×hovedbredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Grinding medium code: SiC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Abrasive media Siliciumcarbid
Grinding medium code SiC
Kornstørrelsessammenligning 180
Grit designation middel
Hoved-⌀ 40 mm
Hovedbredde 20 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Anbefalet omdrejningstal 7.500 min-1
maks. omdrejningstal 14.000 min-1
Produkttype Slibevifter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 554972 40X20
EAN/GTIN 4045197803986
Producentnummer 554972 40X20
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 
Lak
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Vifteformet lamelplacering omkring værktøjets aksel. Skaft-⌀ 6 mm.
Det skarpkantede siliciumcarbid-korn (SiC) bevirker en aggressiv slibning og en let skinnende finish.

Anvendelse:

Til at fjerne snavs og oxidbelægninger på metaller samt til at mattere kromnikkelstål og andre specialstål samt jernfrie metaller.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven