{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | A | |
Kornstørrelsessammenligning | 180 | |
Finhedsgrad | middel | |
Hoved-⌀ | 60 mm | |
Hovedbredde | 30 mm | |
Skaft-⌀ | 6 mm | |
Anbefalet omdrejningstal | 5.000 min-1 | |
maks. omdrejningstal | 9.000 min-1 | |
Produkttype | Slibevifter |
Artikelnummer | 554960 60X30 | |
EAN/GTIN | 4045197241238 | |
Producentnummer | 554960 60X30 |