Slibevifter Fiber (A), grov, Hoved-⌀×hovedbredde: 40X20mm

Art.-nr.: 554950 40X20
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    39,48  DKK / styk
  • fra 10 styk
    32,93  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.453 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hoved-⌀×hovedbredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Kornstørrelsessammenligning 100
Finhedsgrad grov
Hoved-⌀ 40 mm
Hovedbredde 20 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Anbefalet omdrejningstal 7.500 min-1
maks. omdrejningstal 14.000 min-1
Produkttype Slibevifter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 554950 40X20
EAN/GTIN 4045197241177
Producentnummer 554950 40X20

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Vifteformet lamelplacering omkring værktøjets aksel. Skaft-⌀ 6 mm.
Fiber forsynet med normal korund (A). Giver en jævn, mat finish.

Anvendelse:

Til at fjerne snavs og oxidbelægninger på metaller samt til at mattere kromnikkelstål og andre specialstål samt jernfrie metaller.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven