{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | A | |
Kornstørrelsessammenligning | 100 / 80 | |
Finhedsgrad | grov | |
Hoved-⌀ | 80 mm | |
Hovedbredde | 50 mm | |
Skaft-⌀ | 6 mm | |
Anbefalet omdrejningstal | 4.000 min-1 | |
maks. omdrejningstal | 7.000 min-1 | |
Produkttype | Slibevifter |
Artikelnummer | 554910 80X50 | |
EAN/GTIN | 4045197241108 | |
Producentnummer | 554910 80X50 |