{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | ZA | |
Kornstørrelsessammenligning | 180 | |
Finhedsgrad | middel | |
Hoved-⌀ | 20 mm | |
Hovedbredde | 15 mm | |
Skaft-⌀ | 6 mm | |
Anbefalet omdrejningstal | 10.000 min-1 | |
maks. omdrejningstal | 14.000 min-1 | |
Produkttype | Slibevifter |
Artikelnummer | 554906 20X15 | |
EAN/GTIN | 4062406272326 | |
Producentnummer | 554906 20X15 |