{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddel | Korund-slibekorn (A) | |
Slibemiddelforkortelse | A | |
Korn | 120 | |
Hoved-⌀ | 40 mm | |
Hovedbredde | 15 mm | |
Skaft-⌀ | 6 mm | |
Anbefalet omdrejningstal | 12.000 min-1 | |
maks. omdrejningstal | 19.100 min-1 | |
Produkttype | Slibevifter |
Artikelnummer | 554310 40X15 | |
EAN/GTIN | 4045197235596 | |
Producentnummer | 554310 40X15 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |