Gummibagskive, skaft-⌀ 6 mm blød, Udvendig ⌀: 75mm

Art.-nr.: 554091 75
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 75 mm
Holder, på værktøjsside Hurtigspændesystem, udvendigt gevind
Holder, på maskinside Skaft-⌀ 6 mm
Skaft-⌀ 6 mm
passer til hurtigskiftesystem Roloc™
maks. omdrejningstal 20.000 min-1
Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 554091 75
EAN/GTIN 4046719810550
Producentnummer 7000062723

Betegnelse

Udførelse:

Til fastgørelse af slibeskiver med hurtigskiftesystem, udvendigt gevind (Roloc™, Combidisc®).
Gummibagskive med integreret 1/4 tomme holder og 6 mm skaft. Montering på M14-spindel med adapter nr. 554081.
Roloc™-hurtigskiftesystemet gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndevending.

Anvendelse:

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

Bemærk:

Passende vinkelsliber finder du under nr. 079325.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Gummibagskive, skaft-⌀ 6 mm blød, Udvendig ⌀: 75mm

Gummibagskive, skaft-⌀ 6 mm blød, Udvendig ⌀: 75mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
253,30  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
169 styk på lager
140,80  DKK
plus moms plus fragt
Holder, på maskinside Skaft-⌀ 6 mm Skaft-⌀ 6 mm
Holder, på værktøjsside Hurtigspændesystem, udvendigt gevind Hurtigspændesystem, udvendigt gevind
Udvendig ⌀ 75 mm 75 mm
maks. omdrejningstal 20.000 min-1 20.000 min-1
Skaft-⌀ 6 mm 6 mm
Produkttype Støtteskive Støtteskive

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven