Udførelse:
Roloc™-hurtigskiftesystemet gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndevending.
3M Roloc™ hurtigskiftesystemsortiment til slibeprocesser i flere tempi med optimalt afstemte bearbejdningstrin.
High performance-sæt til optimeret slibeydelse og optimale overfladeresultater. 984F-Cubitron II slibeskiver til maksimal slibeydelse. GB-DR fiberskiver til reduktion af sliberidser, XL-DR kompaktslibeskiver (6 A med, 2 S fine) til en ensartet, skinnende finish. CX-DR grovrengøringsskiver og RD-ZB Bristle børster til krævende rengøringsopgaver.
Anvendelse:
Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.
Leveringsomfang:
Antal dele: 55 dele
Forslibning: 25×554005_60 (984F)
Mellemslibning: 15×554062_80 (GB-DR)
Finish: 5×554066_180/6 (XL-DR) 5×554066_280 (XL-DR)
Rengøring: 2×554056_XCRS (XT-DR) 1×573510_80 (RD-ZB)
Slibeskive (skaft-⌀ 6 mm)
adapter (M14): 1×554089_50 (hård) 1×
554081