Fiber-efterbehandlingsslibeskiver (CER) PN-DR 100

Art.-nr.: 554069 100
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    31,29  DKK / styk
  • fra 25 styk
    26,07  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.819 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kornstørrelsessammenligning Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse Keramik
Kornstørrelsessammenligning 100
Finhedsgrad grov
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 50,8 mm
Udførelse A coarse
maks. omdrejningstal 18.000 min-1
Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 554069 100
EAN/GTIN 638060892909
Producentnummer 7100264197

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Universelt og effektivt nylonfiber kombineret med præcisionsformede keramiske slibekorn (CER) giver høj slibeydelse og lang levetid.

Anvendelse:

Til rengøring, affedtning og mattering af metalflader.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven