Fiber-efterbehandlingsslibeskiver (CER) PN-DR 280

Art.-nr.: 554068 280
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    16,17  DKK / styk
  • fra 50 styk
    13,48  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.397 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kornstørrelsessammenligning Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse Keramik
Kornstørrelsessammenligning 280
Finhedsgrad fin
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Udførelse A very fine
maks. omdrejningstal 23.000 min-1
Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 554068 280
EAN/GTIN 638060893036
Producentnummer 7100264173

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Universelt og effektivt nylonfiber kombineret med præcisionsformede keramiske slibekorn (CER) giver høj slibeydelse og lang levetid.

Anvendelse:

Til rengøring, affedtning og mattering af metalflader.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven