Kompaktskiver 280

Art.-nr.: 554061 280
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    37,77  DKK / styk
  • fra 15 styk
    31,44  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.432 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kornstørrelsessammenligning Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: SiC
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Siliciumkarbid (SiC)
Slibemiddelforkortelse SiC
Kornstørrelsessammenligning 280
Finhedsgrad fin
Hårdhedsgrad blød
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Udførelse 2 S fine
maks. omdrejningstal 22.000 min-1
Produkttype Kompaktskiver

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 554061 280
EAN/GTIN 4067263290773
Producentnummer 554061 280

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Hurtigskiftesystemet med kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndevending.
Fiberfleece med harpiksbundne slibemidler, komprimeret skiveform.

Anvendelse:

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Omkostningsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.
Især egnet til finslibning og afgratning. Efterlader en fin finish og reducerer overfladeruheden på alle materialer.

Bemærk:

Roloc™ Bristle-Disc finder du under 573510 ff.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven