Grovrengøringsskive (SiC) XCRS

Art.-nr.: 554056 XCRS
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    38,59  DKK / styk
  • fra 10 styk
    32,18  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
283 styk på lager

Vælg variant og styktal

Fiberudførelse Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: SiC
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Slibemiddel Siliciumkarbid (SiC)
    Slibemiddelforkortelse SiC
    Finhedsgrad ekstra grov
    Hårdhedsgrad meget hård
    Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
    Skive-⌀ 50,8 mm
    3M-navn XT-DR
    maks. omdrejningstal 18.000 min-1
    Produkttype grovrengøringsfiber

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 554056 XCRS
    EAN/GTIN 50638060215383
    Producentnummer 7100175521

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG (G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Træ
     
    Sten
     
    Lak
     
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Grovrengøringsskiver med syntetisk nylonfleece med jævnt fordelte slibekorn. Åben struktur, stopper ikke til.
    Kantstabil, ekstremt høj slibeydelse og standtid. Ideel til fjernelse af glødeskaller.

    Anvendelse:

    Til fjernelse af rust, fjernelse af lak, rengøring af svejsesamlinger og fjernelse af overfladesnavs.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven