Fiber-efterbehandlingsskiver, ⌀ 50,8 mm, Kornstørrelsessammenligning: 100

Art.-nr.: 554052 100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    10,05  DKK / styk
  • fra 50 styk
    8,36  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.828 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kornstørrelsessammenligning Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Nylonfleece
Slibemiddelforkortelse A
Kornstørrelsessammenligning 100
Finhedsgrad grov
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 50,8 mm
Udførelse A coarse
maks. omdrejningstal 23.000 min-1
Produkttype Slibefilt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 554052 100
EAN/GTIN 4045197525918
Producentnummer 554052 100
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Hurtigskiftesystemet med kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndevending.
Universelt og kraftigt nylonfiber.

Anvendelse:

Til rengøring, affedtning og mattering af metalflader.
Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

Bemærk:

Roloc™ Bristle-Disc finder du under 573510 ff.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven