{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddel | Siliciumkarbid (SiC) | |
Slibemiddelforkortelse | SiC | |
Finhedsgrad | ekstra grov | |
Hårdhedsgrad | hård | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Skive-⌀ | 50,8 mm | |
maks. omdrejningstal | 18.000 min-1 | |
Produkttype | grovrengøringsfiber |
Artikelnummer | 554050 CRS | |
EAN/GTIN | 4062406300968 | |
Producentnummer | 554050 CRS |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Grovrengøringsskive (SiC), ⌀ 50,8 mm, Fiberudførelse: CRS
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
315 styk på lager
Fra
1
stk.
27,12 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
20
stk.
22,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
358 styk på lager
Fra
1
stk.
50,66 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
42,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | < 0,1 % |
Finhedsgrad | ekstra grov | ekstra grov |
maks. omdrejningstal | 18.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Skive-⌀ | 50,8 mm | 76,2 mm |
Slibemiddel | Siliciumkarbid (SiC) | Siliciumkarbid (SiC) |
Slibemiddelforkortelse | SiC | SiC |
Produkttype | grovrengøringsfiber | grovrengøringsfiber |