Fiber-efterbehandlingsskiver SC-DR, ⌀ 25,4 mm, Kornstørrelsessammenligning: 280

Art.-nr.: 554044 280
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    9,83  DKK / styk
  • fra 50 styk
    8,19  DKK / styk
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kornstørrelsessammenligning Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Nylonfleece
Slibemiddelforkortelse A
Kornstørrelsessammenligning 280
Finhedsgrad fin
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 25,4 mm
Udførelse A very fine
maks. omdrejningstal 25.000 min-1
Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 554044 280
EAN/GTIN 30048011153910
Producentnummer 7000021279

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Hurtigskiftesystemet med kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndevending.
Universelt og kraftigt nylonfiber.

Anvendelse:

Til rengøring, affedtning og mattering af metalflader.
Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

Bemærk:

Roloc™ Bristle-Disc finder du under 573510 ff.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven