Combidisc® CONTOUR- slibeskive 80

Art.-nr.: 554034 80
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    15,94  DKK / styk
  • fra 50 styk
    13,26  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
222 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Aluminiumoxid (A)
Slibemiddelforkortelse A
Korn 80
Skive-⌀ 60 mm
maks. omdrejningstal 20.000 min-1
Produkttype Slibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 554034 80
EAN/GTIN 4007220898857
Producentnummer 4007220898857

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Hurtigskiftesystemet med udvendigt kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndevending.
Udragende skive med akselkant til finslibning af konturer og konkave flader.

Anvendelse:

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.
Skal anvendes med blød støtteskive nr. 554091 50.

Bemærk:

Roloc™ Bristle-Disc finder du under 573510 ff.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven