Combidisc® slibeskive Diamant 220

Art.-nr.: 554033 220
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    195,78  DKK / styk
  • fra 10 styk
    163,15  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: D

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Diamant
Slibemiddelforkortelse D
Korn 220
Skive-⌀ 50,8 mm
svarer til kornstørrelse 76 µm
maks. omdrejningstal 7.500 min-1
Produkttype Slibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 554033 220
EAN/GTIN 4007220750506
Producentnummer 4007220750506

Anvendelsestabel

Hårdmetal (HM)
 
Ti
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Hurtigskiftesystemet med kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndevending.
Slibeskiver med diamantkorn (D) til ekstremt hårde materialer som hårdmetal, glas, keramik, CFK/GFK og slidbeskyttelsesbelægninger (f.eks. emalje). Anvendelse på hårde og middelhårde slibebagskiver.

Anvendelse:

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

Bemærk:

Roloc™ Bristle-Disc finder du under 573510 ff.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven