Combidisc® slibeskive (SiC) 60

Art.-nr.: 554023 60
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    13,78  DKK / styk
  • fra 100 styk
    11,47  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
347 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: SiC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Siliciumkarbid (SiC)
Slibemiddelforkortelse SiC
Korn 60
Skive-⌀ 50,8 mm
maks. omdrejningstal 25.000 min-1
Produkttype Slibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 554023 60
EAN/GTIN 4007220778487
Producentnummer 4007220778487

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Hurtigskiftesystemet med kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndevending.
Skarpe siliciumkarbid-korn (SiC) til aggressiv slibning med lavt tryk.

Anvendelse:

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.
Egner sig især til slibning af titanlegeringer, aluminium, kobber og bronze.

Bemærk:

Roloc™ Bristle-Disc finder du under 573510 ff.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Combidisc® slibeskive (SiC) 60

Combidisc® slibeskive (SiC) 60

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
347 styk på lager
Fra 1  stk.
13,78  DKK
plus moms plus fragt
Fra 100  stk.
11,47  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31.719 styk på lager
Fra 1  stk.
7,67  DKK
plus moms plus fragt
Fra 100  stk.
6,41  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9.585 styk på lager
Fra 1  stk.
7,15  DKK
plus moms plus fragt
Fra 50  stk.
5,96  DKK
plus moms plus fragt
Korn 60 60 60
maks. omdrejningstal 25.000 min-1 25.000 min-1 25.000 min-1
Skive-⌀ 50,8 mm 50,8 mm 50,8 mm
Slibemiddel Siliciumkarbid (SiC) Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse SiC A ZA
Produkttype Slibeskive Slibeskive Slibeskive

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven