Slibeskive (ZA) 120

Art.-nr.: 554019 120
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    9,76  DKK / styk
  • fra 50 styk
    8,19  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
849 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: ZA

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse ZA
Korn 120
Skive-⌀ 76,2 mm
maks. omdrejningstal 25.000 min-1
Produkttype Slibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 554019 120
EAN/GTIN 4045197966407
Producentnummer 554019 120

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Zirkonkorund (ZA) med et optimalt forhold mellem pris og ydelse af hensyn til rentabel anvendelse på stål og ikke-jernholdige metaller.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven