Slibeskive 237AA 280

Art.-nr.: 554009 280
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    30,02  DKK / styk
  • fra 10 styk
    25,03  DKK / styk
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Aluminiumoxid mineralpartikler (A)
Slibemiddelforkortelse A
Korn 280
Skive-⌀ 50,8 mm
Producentbetegnelse 237AA Trizact™
3M-kornbetegnelse A65
Farvekode orange
maks. omdrejningstal 20.000 min-1
Produkttype Slibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 554009 280
EAN/GTIN 2050001743701

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Hurtigskiftesystemet med kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndevending.
237AA Trizact™ med finstruktureret pyramideoverflade af de fineste aluminiumoxid-mineralpartikler.

Anvendelse:

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.
Specielt til overfladeforædling af hårde materialer, der er vanskelige at spåntage, som f.eks. INOX, titan, højtlegeret stål etc. Mere konstant, reproducerbar finish og længere standtid i forhold til slibeskiver med sammenlignelig kornstørrelse.

Bemærk:

Roloc™ Bristle-Disc finder du under 573510 ff.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven