Slibeskive 984F 60

Art.-nr.: 554005 60
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    17,81  DKK / styk
  • fra 50 styk
    14,83  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.582 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Cubitron™ II
Slibemiddelforkortelse Keramik
Korn 60
Slibemiddelunderlag kantstabilt underlag
Skive-⌀ 50,8 mm
Producentbetegnelse 984F
passer til hurtigskiftesystem Roloc™
maks. omdrejningstal 25.000 min-1
Produkttype Slibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 554005 60
EAN/GTIN 30051141277098
Producentnummer 7100001475

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Utrolig høj slibeydelse og standtid på grund af selvslibende keramiske korn (CER).
Hurtigskiftesystemet med kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndevending.
Med præcisionsformet Cubitron™ II slibekorn.

Anvendelse:

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.
Skal anvendes med hård støtteskive nr. 554089.

Bemærk:

Roloc™ Bristle-Disc finder du under 573510 ff.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven