VCGT 110304-AS IC20 Rombiske 35°-platter med 7° frigangsvinkel, høj positiv spånvinkel og skarpe skærekanter til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 5540016
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5540016
EAN/GTIN 7291075097405
Producentnummer 5540016
L-nummer L23950 1387

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner AS, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærekantlængde (L) 11,1 mm, diameter indercirkel (IC) 6,35 mm, skærepladetykkelse (S) 3,18 mm

Egenskab:

  • Spanformer AS
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 11,1 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 2,9 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,18 mm
  • Maksimal fremføring 0,25 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven