Slibeark med burrelås (SiC), sæt, 100 dele 120

Art.-nr.: 553975 120
Sæt pris 100 styk (DKK 2,08 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: SiC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Siliciumkarbid (SiC)
Slibemiddelforkortelse SiC
Korn 120
Skive-⌀ 32 mm
Adapter Burrelukning
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 553975 120
EAN/GTIN 4027497149278
Producentnummer A3302030120

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Skivens bagside er forsynet med polyvæv-velour og er i forbindelse med en gummibagskive med burrelås nr. 553995, selvhæftende. Giver hurtigt skiveskift.

Anvendelse:

På mikroslibesystemer. For maksimal arbejdshastighed, se gummibagskive med burrelås nr. 553995.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven