Slibeark med burrelås (A), sæt, 100 dele, ⌀ 21 mm, Korn: 320

Art.-nr.: 553960 320
Sæt pris 100 styk (DKK 1,74 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Korund-slibekorn (A)
Slibemiddelforkortelse A
Korn 320
Skive-⌀ 21 mm
Adapter Burrelukning
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 553960 320
EAN/GTIN 4027497148653
Producentnummer A3300018320

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Skivens bagside er forsynet med polyvæv-velour og er i forbindelse med en gummibagskive med burrelås nr. 553995, selvhæftende. Giver hurtigt skiveskift.

Anvendelse:

På mikroslibesystemer. For maksimal arbejdshastighed, se gummibagskive med burrelås nr. 553995.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven