Slibetylle, konisk (ZA), korn 40 grov 20X63 mm

Art.-nr.: 553871 20X63
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    16,39  DKK / styk
  • fra 50 styk
    13,63  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
950 styk på lager

Vælg variant og styktal

Største hylse-⌀×hylsebredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: ZA

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Zirkonkorund
Slibemiddelforkortelse ZA
Korn 40
Finhedsgrad grov
Tyller, form konisk
Største tylle-⌀ 20 mm
Tyller, bredde 63 mm
Produkttype Slibetylle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 553871 20X63
EAN/GTIN 4045197723307
Producentnummer 553871 20X63

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Træ
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Af rivestærkt, kunstharpiksbundet materiale med lang standtid og god kornvedhæftning.
Zirkonkorund (ZA).
Slibetyllen holdes fast, fordi gummistykket udvider sig ved højt omdrejningstal. Tyllen kan indsættes i hele sin bredde, sidder godt fast og kan nemt og hurtigt udskiftes (skrues på og af i rillens retning). Kun kompatibel med overslebne slibetylle-holdesystemer.

Anvendelse:

Slibetyller anvendes fortrinsvis til fladeslibeopgaver, som kræver en kraftigere materialespåntagning − også på kanter.

Passer til:

Slibetylleholder nr. 553830.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven